Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702P31A1A
Cod. Produttore
BMH0702P31A1A
Cod. EAN
3606485198903

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BMH da 70 mm offre prestazioni elevate con una coppia di 2,5 Nm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono potenza e precisione. Con un grado di protezione IP65, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e affidabilità. Questo motore è perfetto per impieghi industriali, dove la robustezza e la sicurezza sono fondamentali. La sua costruzione di alta qualità assicura un funzionamento fluido e silenzioso, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alle sue caratteristiche, il motore BMH è la scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni superiori nel settore elettrico.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

3 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.7 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP65 CHI.