Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702T01F1A
Cod. Produttore
BMH0702T01F1A
Cod. EAN
3606485199870

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 è un motore sincrono trifase progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali. Con un grado di protezione IP54, è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, garantendo affidabilità e longevità. Questo motore supporta alimentazione AC/DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti elettrici.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.6 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.