Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702P01A1A
Cod. Produttore
BMH0702P01A1A
Cod. EAN
3606485198873

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0702P01A1A è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Con una potenza di 2,5 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono una robusta capacità di azionamento. La sua classificazione di protezione IP54 assicura resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto per ambienti industriali. Compatibile con alimentazione AC/DC, il motore è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità in un design compatto.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

3 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.7 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.