Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702P17F1A
Cod. Produttore
BMH0702P17F1A
Cod. EAN
3606485193885

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 è un motore sincrono trifase progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un grado di protezione IP54, è ideale per ambienti che richiedono resistenza alla polvere e all'umidità. Questo motore è compatibile con alimentazione AC e DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

3 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.7 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.