Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702T11A1A
Cod. Produttore
BMH0702T11A1A
Cod. EAN
3606485199849

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0702T11A1A è progettato per offrire prestazioni eccellenti con una potenza di 2,5 Nm. Con un grado di protezione IP54, garantisce resistenza alla polvere e all'umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali. Questo motore supporta sia alimentazione AC che DC, offrendo versatilità per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e affidabile assicura un funzionamento duraturo e senza problemi, rendendolo una scelta perfetta per le esigenze elettriche moderne.

tensione di dimensionamento

240 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.6 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.