Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701T32A2A
Cod. Produttore
BMH0701T32A2A
Cod. EAN
3606485194103

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0701T32A2A è un prodotto di alta qualità della linea Lexium 32, progettato per prestazioni eccellenti. Con una potenza di 1,4 Nm e un grado di protezione IP65, offre una resistenza superiore a polvere e umidità. Questo motore è alimentato sia in AC che in DC, garantendo versatilità e adattabilità in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.35 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.