Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701T06A1A
Cod. Produttore
BMH0701T06A1A
Cod. EAN
3606485194158

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0701T06A1A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 1,4 Nm. Questo motore, appartenente alla famiglia Lexium 32, è dotato di un grado di protezione IP54, garantendo resistenza alla polvere e all'umidità. Funziona con tensione AC/DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono ideale per ambienti industriali, assicurando efficienza e affidabilità.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

6 A

numero di fasi

3

numero di poli

10

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

coppia nominale

1.35 Nm

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.