Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P07F1A
Cod. Produttore
BMH0701P07F1A
Cod. EAN
3606485193403

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

1.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.1 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.