Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701T12F2A
Cod. Produttore
BMH0701T12F2A
Cod. EAN
3606485194127

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0701T12F2A è progettato per prestazioni elevate con una potenza di 1,4 Nm. Con un grado di protezione IP54, questo motore è ideale per ambienti difficili, garantendo resistenza e affidabilità. La sua versatilità nell'alimentazione AC/DC lo rende adatto a diverse applicazioni industriali. Scegliere questo motore significa optare per una tecnologia avanzata e un design robusto, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.35 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.