Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2052P11F1A
Cod. Produttore
BMH2052P11F1A
Cod. EAN
3606485201818

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 62,5NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BMH 205MM è un motore di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti con una coppia di 62,5NM. Con un grado di protezione IP54, questo motore è ideale per ambienti industriali, garantendo resistenza alla polvere e all'umidità. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono un componente affidabile per varie applicazioni. Scegli il MOT BMH 205MM per potenziare la tua operazione con tecnologia avanzata e duratura.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

62.5 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 62,5NM IP54 CHI