Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2052P17F2A
Cod. Produttore
BMH2052P17F2A
Cod. EAN
3606485203492

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 62,5NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BMH 205MM è un motore elettrico progettato per una performance affidabile e duratura. Con una potenza di 62,5Nm e una classificazione di protezione IP54, questo motore è ideale per ambienti che richiedono resistenza alla polvere e all'umidità. La sua costruzione robusta garantisce un funzionamento efficiente, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali. Scopri la qualità e l'affidabilità di questo motore elettrico, perfetto per le tue esigenze.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

62.5 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 62,5NM IP54 CHI