Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P22A2A
Cod. Produttore
BMH2051P22A2A
Cod. EAN
3606485202662

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP65 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BMH 205MM è un motore elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una potenza di 34,4NM e un grado di protezione IP65, questo motore è ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. Realizzato con materiali resistenti, il BMH 205MM offre una lunga durata e un funzionamento silenzioso, rendendolo perfetto per vari settori industriali. Scegli questo motore per un'ottima efficienza e robustezza.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

34.4 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP65 LIS