Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P32F2A
Cod. Produttore
BMH2051P32F2A
Cod. EAN
3606485202716

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BMH 205MM è una soluzione elettrica di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti con una coppia di 34,4NM. Con un grado di protezione IP65, questo motore è ideale per ambienti impegnativi, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni industriali. Scegli il MOT BMH 205MM per una potenza e una durabilità senza pari.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

34.4 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP65 CHI