Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P06A2A
Cod. Produttore
BMH2051P06A2A
Cod. EAN
3606485202808

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il motore BMH 205MM, progettato per prestazioni elevate con una coppia di 34,4NM. Questo motore, con grado di protezione IP54, è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il motore offre una durata eccezionale e prestazioni costanti. La sua compatibilità con il sistema IEC lo rende una scelta versatile per molteplici utilizzi. Un prodotto che unisce efficienza e tecnologia avanzata.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

34.4 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 LIS