Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P12A2A
Cod. Produttore
BMH2051P12A2A
Cod. EAN
3606485202655

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BMH 205MM è un motore elettrico progettato per garantire prestazioni elevate con una coppia di 34,4NM. Con un grado di protezione IP54, offre resistenza alla polvere e all'umidità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Questo motore è parte della rinomata famiglia Lexium 32, sinonimo di affidabilità e innovazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il MOT BMH 205MM è perfetto per chi cerca efficienza e durata.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

34.4 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI