Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1403P17A1A
Cod. Produttore
BMH1403P17A1A
Cod. EAN
3606485208312

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1403P17A1A è progettato per offrire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Con un diametro di 140 mm, questo motore è ideale per ambienti industriali grazie al suo grado di protezione IP54. Alimentato sia in AC che in DC, garantisce una potenza di 25 Nm, assicurando efficienza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

coppia nominale

14.3 Nm

corrente di dimensionamento

24 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

4.7 kW

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.