Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P36A1A
Cod. Produttore
BMH1402P36A1A
Cod. EAN
3606485207704

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1402P36A1A è un prodotto altamente performante con un diametro di 140 mm. Progettato per garantire una coppia di 18,5 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono potenza e affidabilità. Con un grado di protezione IP65, offre una resistenza eccezionale a polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti industriali. La sua versatilità di alimentazione AC/DC lo rende adatto a molteplici utilizzi, assicurando sempre prestazioni ottimali.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

24 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

3.5 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

12.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP65 CHI.