Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P36F1A
Cod. Produttore
BMH1402P36F1A
Cod. EAN
3606485207742

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP65 CHI.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

24 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

3.5 kW

coppia nominale

12.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP65 CHI.