Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1401P26F1A
Cod. Produttore
BMH1401P26F1A
Cod. EAN
3606485198460

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1401P26F1A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 10,3 NM. Con un diametro di 140 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza. La classificazione di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto a condizioni ambientali difficili. Supporta tensioni di alimentazione AC/DC, assicurando versatilità nelle installazioni elettriche. Un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.45 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 LI