Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003P27F2A
Cod. Produttore
BMH1003P27F2A
Cod. EAN
3606485196800

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP65 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP65 LIS.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

2.7 kW

coppia nominale

6.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP65 LIS.