Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003P16F1A
Cod. Produttore
BMH1003P16F1A
Cod. EAN
3606485196558

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1003P16F1A è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro di 100 mm e una coppia di 8,4 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono potenza e affidabilità. La protezione IP54 assicura che sia resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto per ambienti industriali. Compatibile con alimentazioni AC e DC, il motore rappresenta una scelta versatile per le tue esigenze elettriche.

tensione di dimensionamento

480 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

2.7 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP54 CHI.