Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003T31F2A
Cod. Produttore
BMH1003T31F2A
Cod. EAN
3606485201115

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 8,2NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1003T31F2A rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni industriali. Con un diametro di 100 mm e una coppia di 8,2 Nm, questo motore è progettato per funzionare con tensioni AC o DC. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo ideale per ambienti sfidanti. La robustezza e l'affidabilità di questo motore lo rendono una scelta eccellente per le vostre esigenze di automazione.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

240 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1.45 kW

coppia nominale

5.6 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 8,2NM IP65 CHI.