Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002T36F2A
Cod. Produttore
BMH1002T36F2A
Cod. EAN
3606485197593

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1002T36F2A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 6,2 Nm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo motore da 100 mm garantisce una protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono resistenza alla polvere e all'umidità. Compatibile con alimentazione AC/DC, è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza in un motore elettrico.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

240 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

coppia nominale

3.5 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP65 CHI.