Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002T06A1A
Cod. Produttore
BMH1002T06A1A
Cod. EAN
3606485197456

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1002T06A1A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 6,2 Nm. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La classificazione IP54 garantisce una protezione adeguata contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a vari ambienti di lavoro. È compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, assicurando flessibilità e versatilità nelle installazioni.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.5 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.