Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002T12F2A
Cod. Produttore
BMH1002T12F2A
Cod. EAN
3606485197425

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1002T12F2A rappresenta un'eccellenza nel settore elettrico. Con un diametro di 100 mm, offre una coppia di 6,2 Nm, garantendo prestazioni elevate. La protezione IP54 assicura resistenza alla polvere e all'umidità, rendendolo ideale per ambienti sfidanti. Questo motore è progettato per funzionare con tensioni AC e DC, offrendo versatilità nelle applicazioni. Scegliere questo motore significa optare per affidabilità e innovazione nel campo dell'energia elettrica.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.5 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI.