Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1002P17F1A
Cod. Produttore
BMH1002P17F1A
Cod. EAN
3606485196237

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1002P17F1A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 6,2 Nm. Questo motore da 100 mm è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, grazie al suo grado di protezione IP54 che lo rende resistente alla polvere e all'umidità. Compatibile con tensioni AC e DC, il motore è perfetto per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione di alta qualità garantisce efficienza e durata nel tempo.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

3.9 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

1.6 kW

tipo di tensione

AC/DC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP54

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI.