Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T22A2A
Cod. Produttore
BMH1001T22A2A
Cod. EAN
3606485196923

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1001T22A2A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 3,6 Nm. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione è conforme agli standard IP65, garantendo una protezione efficace contro polvere e acqua. Compatibile con alimentazione AC/DC, rappresenta una scelta versatile e robusta per i tuoi progetti elettrici. La qualità del marchio Lexium 32 assicura affidabilità e durata nel tempo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 LIS.