Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001P21A1A
Cod. Produttore
BMH1001P21A1A
Cod. EAN
3606485200187

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 di Lexium 32 è un motore sincrono trifase progettato per garantire prestazioni elevate. Con una tensione di alimentazione AC/DC e un grado di protezione IP65, questo motore è ideale per ambienti esigenti. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per applicazioni industriali, assicurando un funzionamento fluido e duraturo. Scegli il motore BMH per una soluzione di potenza efficiente e sicura.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

3 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP65 LIS.