Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T01F1A
Cod. Produttore
BMH1001T01F1A
Cod. EAN
3606485200682

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH1001T01F1A è progettato per prestazioni elevate con una potenza di 3,4 Nm. Questo motore da 100 mm è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC. Con un grado di protezione IP54, offre resistenza alla polvere e all'umidità, garantendo affidabilità in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono una scelta eccellente per vari utilizzi industriali, assicurando efficienza e durata nel tempo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.3 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 LIS.