Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMI0702P16A
Cod. Produttore
BMI0702P16A
Cod. EAN
3606485375762

Informazioni di prodotto

MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC SGT 16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC SGT 16

tensione di dimensionamento

220 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6.0 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

2.48 Nm

Serie

Lexium_32i

Produttore

MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC SGT 16