Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMI1002T07F
Cod. Produttore
BMI1002T07F
Cod. EAN
3606485377315

Informazioni di prodotto

MOT 1P 100MM IP54 1,3KW ENC MLT 16 BR
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMI1002T07F è progettato per prestazioni elevate e affidabilità. Con una potenza di 1,3KW e un diametro di 100mm, questo motore è ideale per applicazioni industriali. La sua classe di protezione IP54 garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a vari ambienti di lavoro. Grazie alla tensione di alimentazione AC e alla configurazione monofase, offre un funzionamento efficiente e sicuro. Scegli un motore che combina robustezza e tecnologia avanzata.

tensione di dimensionamento

220 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6.0 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6 Nm

Serie

Lexium_32i

Produttore

MOT 1P 100MM IP54 1,3KW ENC MLT 16