Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRV44D
Cod. Produttore
NSYTRV44D
Cod. EAN
3606480532030

Informazioni di prodotto

Morsetto vite, 2 piani, 4pt, 4 mm² grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 4 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus, 800V conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 440V conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. La corrente nominale è 30A conforme a EN/IEC 60947-7-1, 30A conforme a CSA/cURus e 25,5A conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a due livelli 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, IEC-Ex, EAC).

corrente nominale In

30 A

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

tensione di dimensionamento

800 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm²

lunghezza

69.9 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

temperatura d’esercizio

-40 °C

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

numero di piani

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

laterale

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm²

colore

grigio

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza

65

larghezza

6.2

profondità

69.9

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto vite, 2 piani, 4pt, 4 mm² grigio