Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR22TB
Cod. Produttore
NSYTRR22TB
Cod. EAN
3606480532955

Informazioni di prodotto

Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio

corrente nominale In

20 A

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

tensione di dimensionamento

400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

60.5 mm

tipo di elemento costruttivo

liberamente confezionabile

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

numero di piani

1

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.8 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.8 mm²

colore

grigio

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

altezza

36.5

larghezza

5.2

profondità

60.5

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio