Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB21UF
Cod. Produttore
NSYOPB21UF
Cod. EAN
3606480170324

Informazioni di prodotto

2 montanti fissi 21U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotto di due montanti da 19 pollici forniti con i fissaggi necessari per l'installazione, lamiera in acciaio rivestita di zinco, spessore 20/10mm. Carico massimo: 3kg per unità; carico massimo per armadio 50kg. Adatto per 21 unità.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

21

altezza del profilo della guida portante

1041.5 mm

esecuzione della superficie

zincato

lunghezza

933 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi_OPB

Produttore

2 montanti fissi 21U