Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01028
Cod. Produttore
01028
Cod. EAN
3303430010289

Informazioni di prodotto

Montante centrale armadio Prisma G IP30 33 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il montante centrale ARM G IP30 33 MOD è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo montante offre una resistenza eccellente e una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP30. Il design modulare consente un'installazione semplice e flessibile, rendendolo adatto per diverse configurazioni. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto. Ideale per l'uso in quadri elettrici, questo montante rappresenta una soluzione affidabile e duratura per le vostre esigenze di cablaggio elettrico.

esecuzione

componenti per tecnica di collegamento in serie

profondità

75 mm

larghezza

45 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

1680 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

MONTANTE CENTR ARM G IP30 33 MOD