Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL463A
Cod. Produttore
FL463A
Cod. EAN
3250610671795

Informazioni di prodotto

Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm

Documentazione tecnica

Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm

tipo di accessori

telaio di montaggio

larghezza

45 mm

altezza

600 mm

profondità

15 mm

esecuzione della superficie

zincato Sendzimir

materiale

acciaio

forma del foro

foro quadrato

lunghezza

15 mm

distanza foro centrale

25 mm

Produttore

MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS H650

€ 52,09 x 1 pz.