Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04655
Cod. Produttore
B04655
Cod. EAN
8015892046557

Informazioni di prodotto

MONT 07-MONTANTE

Documentazione tecnica

Il montante MONT 07 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo montante offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri sistemi elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile. Il design ergonomico consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro e ottimizzando l'efficienza. Grazie alla sua versatilità, il montante MONT 07 è adatto a una vasta gamma di applicazioni, offrendo prestazioni elevate e una soluzione affidabile per le esigenze elettriche più impegnative.

materiale

acciaio

tipo di montaggio

fissaggio a vite

numero di unità di altezza (UA)

5

altezza del profilo della guida portante

885 mm

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

MONT 07 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensione 7