Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04654
Cod. Produttore
B04654
Cod. EAN
8015892046540

Informazioni di prodotto

MONT 06-MONTANTE

Documentazione tecnica

MONT 06 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensione 6

materiale

acciaio

tipo di montaggio

fissaggio a vite

numero di unità di altezza (UA)

5

altezza del profilo della guida portante

630 mm

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

MONT 06 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensione 6