Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04652
Cod. Produttore
B04652
Cod. EAN
8015892046526

Informazioni di prodotto

MONT 03-MONTANTE

Documentazione tecnica

MONT 03 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensioen 3

materiale

acciaio

tipo di montaggio

fissaggio a vite

numero di unità di altezza (UA)

3

altezza del profilo della guida portante

330 mm

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

MONT 03 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensioen 3