Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
acciaio
tipo di montaggio
fissaggio a vite
numero di unità di altezza (UA)
3
altezza del profilo della guida portante
255 mm
esecuzione della superficie
zincato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te