Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ENT11002
Cod. Produttore
170ENT11002
Cod. EAN
3595862065054

Informazioni di prodotto

Modicon Momentum - Adattatore comunicazioni Ethernet TCP/IP - 10 Mbit/s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo adattatore di comunicazione Ethernet fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo adattatore fornisce una connessione diretta alle reti basate su Ethernet. Può essere collegato a qualsiasi base del modulo I/O Momentum. L'adattatore fornisce al processore ulteriori funzionalità di rete, un orologio in tempo reale e una batteria di backup. Questo adattatore sostituisce l'adattatore 170ENT11000 esistente, compresi un sistema di messa a terra avanzato e un connettore di comunicazione riposizionato. Questo adattatore viene configurato tramite il protocollo Modbus TCP/IP. Pesa 0.07 kg. Consente al modulo di I/O di comunicare sulla rete Ethernet. Questo modulo è conforme agli standard Interbus per l'immunità ai disturbi elettrici. L'adattatore è bloccato in posizione da clip. Modicon Momentum è una famiglia modulare flessibile di componenti fondamentali. I prodotti Modicon Momentum sono appositamente progettati per la movimentazione dei materiali, il controllo semplice delle macchine e le applicazioni di automazione degli edifici.

profondità

259 mm

larghezza

178 mm

supporta protocollo TCP/IP

altezza

56 mm

velocità di trasmissione

10 kBit/s

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Adattatore Ethernet TCP/IP 10Mbps Momentum