Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL46020
Cod. Produttore
SL46020
Cod. EAN
3606481084613

Informazioni di prodotto

MOLLA PIEGATUBI diam.20mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Molla piegatubi NR20 per tubi Tubafroid Ø esterno 20mm

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

terreno

diametro esterno

20 mm

incassato

temperatura d’esercizio

-5 °C

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione in calcestruzzo

installazione sotterranea (massetto)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

colore

grigio

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

installazione all’aperto

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

su legno

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Molla piegatubi NR20 per tubi Tubafroid Ø esterno 20mm