Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN465706
Cod. Produttore
MTN465706
Cod. EAN
3606485095592

Informazioni di prodotto

Modulo Uae 8/8 Kat 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inserto RJ45 8/8 Cat 6. Per il collegamento di unità terminali analogiche o digitali tramite due connettori a 8 poli di tipo RJ45. Con fissaggio a vite. Collegamento tramite terminali LSA. Presa-universale RJ45 - per reti Cat.6A, classe EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Cat. 6A secondo ISO/IEC 11801:2011-06 e DIN EN 50173-1:2011-09. Certificazione GHMT. Adatto per PoE+ (Power Over Ethernet) secondo IEEE 802.3at. Cicli di inserimento uguale 1000. Passacavi universali e flessibili. RJ 11/12 protetto contro gli errori di inserimento.

scarico di trazione del cavo separato

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento

LSA

incassato

codifica cromatica

scatola schermata

composizione

elemento base con piastra di copertura piena

tipo di fissaggio

avvitare

tipo di montaggio collegamento schermatura

vite

colore

Bianco

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

direzione di uscita

obliquo

design

numero RAL

1013

installazione del canale

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

prese schermate

adatto per numero di prese/prese mobili

2

Serie

Merten_Antique___Artec___Trancent

Produttore

MODULO UAE 8/8 KAT 6