Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ16UG
Cod. Produttore
TM3DQ16UG
Cod. EAN
3606480611599

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 - 16 output transistor NPN, molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Questo modulo di uscita digitale fornisce 16 uscite transistor con logica source (positiva). È un modulo di uscita con una tensione di uscita di 24 VCC e un consumo di corrente di 20 mA a 24 VCC tramite connettore bus. Questo prodotto è in grado di controllare variatori di velocità o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Esiste un isolamento tra l'uscita e la logica interna AC, non isolato tra le uscite. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con regolazione del passo di 3,81 mm per le uscite. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 27,4 mm di larghezza, 84,6 mm di profondità e 90 mm di altezza. Pesa 0.105 kg. È progettato per azionare o controllare un dispositivo collegato a un modulo di uscita e le decisioni inviate dal PLC. Questo prodotto è certificato da CULus, CE, UKCA, RCM, EAC e cULus HazLoc. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262/M241/M251/M221 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Il sistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabile dei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machine Expert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

transistor

corrente d’uscita

0.5 A

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.45 ms

tensione ammessa nell’uscita

19.2 V

numero di uscite digitali

16

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

profondità

81.3 mm

larghezza

21.4 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

altezza

90 mm

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo 16 uscite transistor NPN molla TM3