Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione d’uscita
AC/DC
protezione da corto circuito, uscite presenti
tipo di uscita digitale
transistor
corrente d’uscita
0.1 A
tensione di alimentazione per DC
24 V
categoria secondo EN 954-1
1
tempo di ritardo al cambio di segnale
0.45 ms
tensione ammessa nell’uscita
19.2 V
numero di uscite digitali
16
profondità
81.3 mm
larghezza
21.4 mm
tipo di tensione d’ingresso
tipo di tensione di alimentazione
altezza
90 mm
Serie
Modicon_TM3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te