Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSUVN31AP
Cod. Produttore
XPSUVN31AP
Cod. EAN
3606482034068

Informazioni di prodotto

Modulo sicurezza UVN 48-240V m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 48-240 V, morsetti a vite

altezza

100 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

con omologazione secondo UL

analisi degli ingressi

bicanale

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

larghezza

22.5 mm

funzione monitoraggio d'arresto

profondità

120 mm

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

SIL secondo IEC 61508

3

con omologazione per BG BIA

con omologazione TÜV

categoria secondo EN 954-1

3

Serie

Harmony_XPS

Produttore

Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 48-240 V, morsetti a vite