Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSUVN11AC
Cod. Produttore
XPSUVN11AC
Cod. EAN
3606482039315

Informazioni di prodotto

Modulo sicurezza UVN 24V m.molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 24V, morsetti a molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

con morsetti amovibili

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

analisi degli ingressi

bicanale

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

categoria secondo EN 954-1

3

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

funzione monitoraggio d'arresto

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

SIL secondo IEC 61508

3

con omologazione per BG BIA

profondità

120 mm

larghezza

22.5 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

100 mm

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

Serie

Harmony_XPS

Produttore

Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo velocità nulla con temporizzazione, 24V, morsetti a molla