Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
con morsetti amovibili
con ingresso di avvio
categoria di arresto secondo IEC 60204
0 + 1
adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici
adatto per il monitoraggio di sensori tattili
con omologazione TÜV
adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
con omologazione secondo UL
adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici
con funzione muting
esecuzione
apparecchio per ampliamento
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a molla
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
con circuito di reazione
SIL secondo IEC 61508
3
adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione
adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità
montaggio su guida portante possibile
larghezza
22.5 mm
profondità
114.5 mm
altezza
99 mm
Serie
Modicon_MCM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te