Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14460800
Cod. Produttore
14460800
Cod. EAN
8012952060225

Informazioni di prodotto

MODULO S TOP S 3084 49W ARG.SAB.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1517 mm

larghezza

155 mm

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

Produttore

MODULO S TOP S 3084 49W GREY