Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14460600
Cod. Produttore
14460600
Cod. EAN
8012952060263

Informazioni di prodotto

MODULO S TOP S 3084 28W BIANCO

lunghezza

1217 mm

potenza della lampada

28 W

larghezza

155 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

Produttore

MODULO S TOP S 3084 28W BIANCO